Beli bearing meja putar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Rotary Table (Meja Kerja Putar)Deskripsi:-Optimum for assembly of products, parts and maintenance of die and mold.-Easily move to a position easy for the operator to use.atribut:
- Body Material: Steel (silver coated)
- Interior Materials: Resin Bearing
- Osaka Taiyu Turntable (Meja Kerja Putar)atribut:
- Material: Body:Steel
- Maximum Live Load (kg): 1600
- Outside Diameter (mm): 1000
- Inside Diameter (mm): 920
- Body Color: Yellow
- TRUSCO Turntable Steel Top (Meja Kerja Putar)atribut:
- Material: Top plate: steel top plate, Body: Steel (painted silver), Internal: plastic bearings
- Outside Diameter (mm): 300
- Height (mm): 33.0
- TRUSCO Rotary Table for Dies (Round Type) (Meja Kerja Putar)Deskripsi:-The bearing allows it rotate smoothly.-Equipped with a stopper so it can freely be stopped at any position.-Optimum for assembly of products, parts and maintenance of molds, etc.-Work is possible from any direction 360° and work efficiency will go up.atribut:
- Table Board Thickness: 2.3mm
- Base Board Thickness: 2.3mm
- Height: 28mm
- Material: Steel (powder coating)
- MR. HOBBY Mr. Turn Table LDeskripsi:The Mr. turntable has a table diameter of 189 mm and is also compatible with large models. You can select two types of rotation speed, slow speed and fast speed, by switching the switch. The table part has a high-quality mirror finish.
- Daiki Machinery Moving Skate Rotating Dollies (Troli Kargo)atribut:
- Material: Body:Steel, Roller:Urethane
- Working Load (t): 2
- Width x Total Length x Height (mm): 195 x 250 x 67
- Table Dimensions (mm): 150
- Compatible Operating Handle: D-1000
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- INDACHI Meja Kantor 1 Biro Kaki Casaatribut:
- Material: Melamine
- INDACHI Meja Kantor 1/2 Biro Tanpa Laciatribut:
- Width (mm): 1200
- Depth (mm): 600
- Height (mm): 750
- PICUS (Taiyo Seiko) Machinery Moving Skate Easy Helper Smart Cart (Troli Kargo)Deskripsi:"Earthquake-resistant mat" can be easily installed in the disaster mitigation goods of "anti-tip plate", and the like.atribut:
- Material: ABS resin, steel
- Overall Length (mm): 100
- Load Capacity (kg): 100 (per)
- Miyako Stand Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Fungsi : Stand Fan, Desk Fan
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)Deskripsi:Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindungatribut:
- Voltage (V): 220
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga bearing meja putar Terbaru October 2026
| TRUSCO Rotary Table (Meja Kerja Putar) | Rp1.299.900 |
| Osaka Taiyu Turntable (Meja Kerja Putar) | Rp21.999.900 |
| TRUSCO Turntable Steel Top (Meja Kerja Putar) | Rp1.699.900 |
| TRUSCO Rotary Table for Dies (Round Type) (Meja Kerja Putar) | Rp4.399.900 |
| MR. HOBBY Mr. Turn Table L | Rp639.900 |
| Vertex Horizontal/Vertical Rotary Table | Rp5.399.900 |
| SMC Rotary Table | Rp8.099.900 |
| NTN Thrust Ball Bearing | Rp65.900 |
| Daiki Machinery Moving Skate Rotating Dollies (Troli Kargo) | Rp9.299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ncP102799840-5.jpg)
/P102034040-2.jpg)
/P102014547-1.jpg)
%20(Meja%20Kerja%20Putar)/P102799859-1.jpg)




/P102020616-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/6eP101546230-3.jpg)

%20Machinery%20Moving%20Skate%20Easy%20Helper%20Smart%20Cart%20(Troli%20Kargo)/2rP103222099-1.jpg)
/bmP103458418-7.jpg)
/82P103201290-11.jpg)
/P101518664-2.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/oyP103564898-1.jpg)
/2dP103470085-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)